Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Phone Power T399 HR6 NiMh Mignon Akku für Gigase


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta Phone Power T399 HR6 NiMh Mignon Akku für Gigase
Artikel-Nr.:  310-200111
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  58399 201 402
EAN:  4008496330904
HR6.VAR.1700mAh.B2: Varta Consumer 58399 201 402 Phone Power T399 HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid für Gigaset 2000 2011 4000 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 1700mAh
1,2V 1700mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
- Premium Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
1700
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Akku für Sanyo, Akku für Siemens, Akku LR06, Akku Schnurlostelefon, Akkupack, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (13)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
2
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,36*
7 Tage
1
pro Packung
€ 3,85*
€ 5,10*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 5,37*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 5,54*
5 Tage
10
pro Packung
€ 9,40*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 4,72*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Duracell
5000394060852
€ 19,74*
€ 23,49
Ähnlich
Daimon
5000394065314
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
Daimon
5000394065284
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
Daimon
5000394065307
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
Daimon
5000394065277
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
Daimon
5000394065260
€ 3,20*
€ 3,81
Ähnlich
Daimon
5000394065239
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
k.A.
4260045970157
€ 1,89*
€ 2,25
Ähnlich
Duracell
5000394038202
€ 4,93*
€ 5,87
Ähnlich
Duracell
5000394038189
€ 4,93*
€ 5,87
Ähnlich
Duracell
5000394073937
€ 8,23*
€ 9,79
Ähnlich
Duracell
5000394073913
€ 8,23*
€ 9,79
Ähnlich
Duracell
5000394055971
€ 8,23*
€ 9,79
Ähnlich
Duracell
5000394047662
€ 24,66*
€ 29,35
Ähnlich
Gillette
15032242
€ 2,14*
€ 2,55
Ähnlich
Gillette
15074596
€ 1,27*
€ 1,51
Ähnlich
Gillette
15074601
€ 1,27*
€ 1,51
Ähnlich
Gillette
15074606
€ 1,27*
€ 1,51
Ähnlich
Gillette
15030208
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Spectrum
06206 301 402
€ 14,21*
€ 16,91
Ähnlich
Spectrum
04610 945 406
€ 2,89*
€ 3,44
Ähnlich
Spectrum
04606 945 406
€ 2,89*
€ 3,44
Ähnlich
Spectrum
04607 945 406
€ 2,89*
€ 3,44
Ähnlich
Spectrum
56766 101 404
€ 16,77*
€ 19,96
Ähnlich
Spectrum
56763 101 404
€ 14,42*
€ 17,16
Ähnlich
Spectrum
56714 101 111
€ 9,33*
€ 11,10
Ähnlich
Spectrum
56714 101 402
€ 12,75*
€ 15,17
Ähnlich
Spectrum
56716 101 402
€ 7,81*
€ 9,29
Ähnlich
Spectrum
56706 101 402
€ 8,41*
€ 10,01
Ähnlich
Spectrum
56716 101 404
€ 10,06*
€ 11,97
Ähnlich
Spectrum
56706 101 404
€ 10,44*
€ 12,42
Ähnlich
Spectrum
06231 101 401
€ 8,56*
€ 10,19
Ähnlich
Varta
4008496261628
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Spectrum
58390 101 401
€ 6,92*
€ 8,23
Ähnlich
Varta
58398 101 402
€ 7,04*
€ 8,38
Ähnlich
Varta
5839920140
€ 8,09*
€ 9,63
Ähnlich
Spectrum
58327101401
€ 10,48*
€ 12,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG