Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Rechargeable Power Accu HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 1400mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Rechargeable Power Accu HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 1400mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-200107
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56656 101 402
EAN:  4008496550043
HR6.VAR.1400mAh.B2: Varta Consumer 56656 101 402 Rechargeable Power Accu HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 1400mAh
1,2V 1400mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
- Das Leistungsstarke Varta Ni-MH Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.
- Die Ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf.
- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten.
- Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):1400
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Akkupack, ISDN, Knopfzelle, Micro Batterie, Mignon Akku, Mignon Batterie, Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (11)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 1,45*
Tele_Jack 12 Tage 1 pro Stück € 8,25* € 3,05*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Paket € 5,84* € 3,54*
BueroXtra 2 Tage 1 pro Paket € 4,50* € 4,67*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 4,75*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  1,45* €  1,73 pro Stück
ab 10 Stück €  1,32* €  1,57 pro Stück
ab 100 Stück €  1,13* €  1,34 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 2,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Photobatterie CR-2 (06206 301 401)
Spectrum
06206 301 401
€ 9,14* € 10,88
Zubehör
Photobatterie CR123A (06205 301 401)
Spectrum
06205 301 401
€ 7,28* € 8,66
Zubehör
VARTA Alkaline Batterie Max Tech , Micro, (AAA/LR3) 04703 101 404
Varta
04703 101 404
€ 3,14* € 3,74
Zubehör
VARTA ELECTRONICS V 13 GA
Varta
4008496297641
€ 2,46* € 2,93
Zubehör
VARTA Foto-Batterie Professional Lithium , 2CR5, 6,0 Volt 06203 301 401
Varta
06203 301 401
€ 6,23* € 7,41
Zubehör
Varta Knopfzelle CR2032 Electr
Varta
06032 101 401
€ 1,01* € 1,20
Zubehör
VARTA Lithium Knopfzelle Electronics , CR2016, 3 Volt, 06016 101 401
Varta
06016 101 401
€ 1,01* € 1,20
Zubehör
VARTA Lithium Knopfzelle Electronics , CR2025, 3 Volt, 06025 101 401
Varta
06025 101 401
€ 1,07* € 1,27
Zubehör
VartaMaxiTechBatt.Mign. VE4 4706 101 404
Varta
04706 101 404
€ 3,13* € 3,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG