Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo AD14 C-Size FlexBat Adapter HR14 Baby C für Mignon


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sanyo AD14 C-Size FlexBat Adapter HR14 Baby C für Mignon
Artikel-Nr.:  310-200099
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  AD14 C-Size FlexBat Adapter
EAN:  k.A.
HR14.SAN.B2: Sanyo AD14 C-Size FlexBat Adapter HR14 Baby C für Mignon AA Zelle (nicht enthalten)

im Blister (VE 2 Stück)
Genial! So macht man aus einer preiswerten Mignon AA Zelle eine Baby C Zelle.

Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Baby C
Weitere Suchbegriffe: Akku für Sanyo, Akku LR06, Akku LR14, Akku R14, Baby Akku, Mignon Akku, Akkus, aufladbar, Babyakkus, Babyakku, Nickel Metallhydrid Akku, Akku
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage 2 € 6,00* € 0,65*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  0,65* €  0,77 pro Stück
ab 10 Stück €  0,61* €  0,73 pro Stück
ab 100 Stück €  0,52* €  0,62 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 1,30*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG