Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic P6P/4B HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2600mAh Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Panasonic P6P/4B HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2600mAh Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-200089
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  P6P/4B
EAN:  k.A.
HR6.PAN.2600mAh.B4: Panasonic P6P/4B HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2600mAh
1,2V 2600mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2600
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Panasonic, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 4 € 6,00* € 3,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  3,02* €  3,59 pro Stück
ab 12 Stück €  2,83* €  3,37 pro Stück
ab 100 Stück €  2,45* €  2,92 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 12,08*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Panasonic P6P/2B HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2600mAh Blister(VE2)
Panasonic
P6P/2B
€ 7,00* € 8,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG