Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Photo Digital HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2700mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ansmann Photo Digital HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2700mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-200060
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030872
EAN:  4013674030873
HR6.ANS.2700mAh.B2: Ansmann 5030872 Photo Digital HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2700mAh
1,2V 2700mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
2700
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Akku LR06, Ansmann, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
2
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,33*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,50*
€ 6,55*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 7,04*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 7,26*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 6,66*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansmann
5022833
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Ansmann
5030862
€ 13,82*
€ 16,45
Ähnlich
Ansmann
5030502
€ 9,26*
€ 11,02
Ähnlich
Ansmann
5030872
€ 7,26*
€ 8,64
Ähnlich
k.A.
AK 82101
€ 1,69*
€ 2,01
Ähnlich
AVM
20002371
€ 103,70*
€ 123,40
Ähnlich
AVM
20002355
€ 151,95*
€ 180,82
Ähnlich
Eaton
05146633-5501
€ 396,14*
€ 471,41
Ähnlich
EKL
21610121006
€ 27,59*
€ 32,83
Ähnlich
EKL
21810021003
€ 38,95*
€ 46,35
Ähnlich
EKL
21004011007
€ 7,63*
€ 9,08
Ähnlich
Microdowell
P000700A
€ 479,07*
€ 570,09
Ähnlich
Microdowell
P201800A
€ 60,81*
€ 72,36
Ähnlich
Microdowell
P202000A
€ 159,02*
€ 189,23
Ähnlich
NEC
60002124
€ 974,91*
€ 1.160,14
Ähnlich
NEC
60001871
€ 363,65*
€ 432,74
Ähnlich
NEC
60001949
€ 542,76*
€ 645,88
Ähnlich
k.A.
502425
€ 169,66*
€ 201,90
Ähnlich
k.A.
500686
€ 152,45*
€ 181,42
Ähnlich
Auerswald
90530
€ 33,74*
€ 40,15
Ähnlich
Tiptel
3056120
€ 47,60*
€ 56,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG