Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5030472 HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2100mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann 5030472 HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2100mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-200031
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030472
EAN:  4013674030477
HR6.ANS.2100mAh.B2: Ansmann 5030472 HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2100mAh
1,2V 2100mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2100
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Akku LR06, Ansmann, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 2,36*
ITD 1 Tag 1 pro Packung € 4,50* € 4,60*
take_IT 4 Tage 1 pro Stück € 5,00* € 6,31*
Megacomputer 8 Tage 1 pro Stück € 9,00* € 6,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  2,36* €  2,81 pro Stück
ab 10 Stück €  2,17* €  2,58 pro Stück
ab 100 Stück €  1,95* €  2,32 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 4,72*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG