Produktinformationen von Elwitec |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 310-200017 Herst.-Nr.: 56703 101 404 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HR03.VAR.800mAh.B4: Varta Consumer 56703 101 404 Rechargeable Power Accu (Ready2use) HR03 r2u Micro HR03 AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 800mAh 1,2V 800mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm) im Blister (VE 4 Stück) 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit! VARTA bringt mit Ready2Use eine neue Generation Akkus auf den Markt. Die neuen Produkte kommen bereits aufgeladen aus der Verpackung und können sofort genutzt werden. Sehr geringe Selbstentladung. Geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Ready2Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde! Weitere Informationen:  |  | Spannung (V): | 1.2 | Kapazität (mAh): | 800 | Höhe (mm): | 44.5 | Durchmesser/Breite (mm): | 10.5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Varta, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akku, ready to use |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elwitec | |  |  | 4 |  | pro Stück | € 6,00* | € 1,92* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 3,90* |
€ 7,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 8,45* |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 8,55* |  |  |  | | 12 Tage |  |  | 10 |  | pro Packung |
€ 9,40* |
€ 8,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elwitec |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Vergleichspreis: 4 Stück für € 7,68* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec |  | Versand von Elwitec |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 20,00* | € 4,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 16,09* | € 19,15 | Ähnlich |  | | | € 10,67* | € 12,70 | Ähnlich |  | | | € 10,95* | € 13,03 | Ähnlich |  | | | € 13,47* | € 16,03 | Ähnlich |  | | | € 12,32* | € 14,66 | Ähnlich |  | | | € 12,32* | € 14,66 | Ähnlich | | | | € 9,05* | € 10,77 | Ähnlich |  | | | € 15,52* | € 18,47 | Ähnlich |  | | | € 14,29* | € 17,01 | Ähnlich |  | | | € 4,43* | € 5,27 | Ähnlich | | | | € 6,81* | € 8,10 | Ähnlich | | | | € 6,67* | € 7,94 | Ähnlich | | | | € 3,93* | € 4,68 | Ähnlich | | | | € 31,85* | € 37,90 | Ähnlich | | | | € 2,29* | € 2,73 | Ähnlich | | | | € 3,97* | € 4,72 | Ähnlich | | | | € 4,94* | € 5,88 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 4,58* | € 5,45 | Ähnlich | | | | € 8,45* | € 10,06 | Ähnlich | | | | € 34,42* | € 40,96 | Ähnlich |  | | | € 4,90* | € 5,83 |
|  |  |
|
 |
|
|