Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Phone Power T398 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Varta Phone Power T398 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:   310-200005
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   58398 101 402
EAN:   4008496330867
HR03.VAR.800mAh.B2: Varta Consumer 58398 101 402 Phone Power T398 HR03 Micro AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 800mAh
1,2V 800mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
- Premium Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone.

Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):800
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Akku Schnurlostelefon, Akkupack, ISDN, Micro Akku, Micro Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, Akkus, aufladbar, Microakkus, Microakku, Akku
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 3,63*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 6,95*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 pro Packung € 9,40* € 7,35*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 7,52*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 7,53*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  3,63* €  4,32 pro Stück
ab 10 Stück €  3,36* €  4,00 pro Stück
ab 100 Stück €  2,94* €  3,50 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 7,26*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Carry Case Premium (PX1195E-1NCA)
Toshiba
PX1195E-1NCA
€ 122,67* € 145,98
Ähnlich
CD-R 700MB 48xspd Jewel Case 10 Stück (10CDQ80)
Sony
10CDQ80
€ 11,23* € 13,36
Ähnlich FSC BBU onboard RAID Controller xX600 S2 (S26361-F3128-L20)
Fujitsu Siemens
S26361-F3128-L20
€ 218,52* € 260,04
Ähnlich
FSC Eth. Ctrl 2x1Gbit PCIe PRO/1000P Cu (S26361-F3143-L1)
Fujitsu Siemens
S26361-F3143-L1
€ 212,61* € 253,01
Ähnlich FSC FC Ctrl 2GBit/s LP1050Ex MMF LC (S26361-F3141-L1)
Fujitsu Siemens
S26361-F3141-L1
€ 752,96* € 896,02
Ähnlich
FSC Memory Board TX/RX600 S2 (S26361-F3125-L100)
Fujitsu Siemens
S26361-F3125-L100
€ 235,58* € 280,34
Ähnlich
FSC SCSI-Cable f int Tapes xX600 Sx (S26361-F3128-L101)
Fujitsu Siemens
S26361-F3128-L101
€ 80,22* € 95,46
Ähnlich
FSC VRM for 3./4. CPU 3.xxGHz 1M 8M0S2 (S26361-F3124-L100)
Fujitsu Siemens
S26361-F3124-L100
€ 161,65* € 192,36
Ähnlich Lexmark T640 T640n 4J.GV On Site Repair (002347461)
Lexmark
002347461
€ 325,76* € 387,65
Ähnlich Mouse SPACE PILOT USB 3D Move (S26381-K412-L100)
Fujitsu Siemens
S26381-K412-L100
€ 375,28* € 446,58
Ähnlich
Telefon-Batterie T398 Bli.2
Varta
58398 101 402
€ 8,61* € 10,25
Ähnlich TRENDnet TEW-429UB Hot Spot Finder (TEW-429UB)
k.A.
TEW-429UB
€ 44,60* € 53,07
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR1216, 3 Volt, (06216 101 401)
Spectrum
06216 101 401
€ 1,61* € 1,92
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR1220, 3,0 Volt, (06220 101 401)
Spectrum
06220 101 401
€ 1,19* € 1,42
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR1620, 3,0 Volt, (06620 101 401)
Spectrum
06620 101 401
€ 1,27* € 1,51
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2016, 3 Volt, (06016 101 401)
Spectrum
06016 101 401
€ 1,05* € 1,25
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2025, 3 Volt, (06025 101 401)
Spectrum
06025 101 401
€ 1,05* € 1,25
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2032, 3,0 Volt, (06032 101 401)
Spectrum
06032 101 401
€ 1,05* € 1,25
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2430, 3,0 Volt, (06430 101 401)
Spectrum
06430 101 401
€ 1,19* € 1,42
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2450, 3,0 Volt, (06450 101 401)
Spectrum
06450 101 401
€ 2,16* € 2,57
Ähnlich
VARTA T385 Telefon Akku, Nickel-Cadmium, 3,6 Volt, 400 mAh (58385 101 401)
Spectrum
58385 101 401
€ 8,58* € 10,21
Ähnlich
VARTA T390 Telefon Akku, Nickel-Cadmium, 3,6 Volt, 400 mAh (58390 101 401)
Spectrum
58390 101 401
€ 6,83* € 8,13
Ähnlich
VARTA T399 Phone Power Mignon, Nickel-Hydrid, 1,2 Volt (3060473)
Varta
58399 201 402
€ 5,30* € 6,31
Ähnlich VARTA Video-Akku, V282, Lithium-Ionen, 7,2 Volt, 1100 mAh (05582)
Spectrum
05582
€ 45,98* € 54,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG