Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Rechargeable Power Accu HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1000mAh Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Rechargeable Power Accu HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1000mAh Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-199998
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56763 101 404
EAN:  4008496579778
HR03.VAR.1000mAh.B4: Varta Consumer 56763 101 404 Rechargeable Power Accu HR03 Micro AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 1000mAh
1,2V 1000mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
- Das Leistungsstarke Varta Ni-MH Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.
- Die Ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf.
- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten
- Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):1000
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Micro Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, Akkus, aufladbar, Microakkus, Microakku, Akku
Angebote (5)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 4 pro Stück € 6,00* € 2,83*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 pro Packung € 9,40* € 13,14*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Paket € 5,84* € 13,84*
buero2b_IT_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,45* € 12,22*
Inmac 1 Tag 1 pro Stück € 5,95* € 21,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  2,83* €  3,37 pro Stück
ab 12 Stück €  2,60* €  3,09 pro Stück
ab 120 Stück €  2,12* €  2,52 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 11,32*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Easy Energy Mini Charger (2xMicro 800 mAh Ready2Use) (57066 201 421)
Spectrum
57066 201 421
€ 9,80* € 11,66
Ähnlich
Micro Akku Power 56763 Bli.2
Varta
56763 101 402
€ 7,72* € 9,19
Ähnlich
Micro Akku Power 56763 Bli.4
Varta
56763 101 404
€ 13,84* € 16,47
Ähnlich
Micro Akku PowerPlay 56703 Bli.2
Varta
56703 101 402
€ 5,81* € 6,91
Ähnlich
Micro Akku PowerPlay 56703 Stk.1
Varta
56703 101 111
€ 2,62* € 3,12
Ähnlich Power Play 15 Minutes Ultra Fast Charger (4xAA 2.500mAh+12V Ad (57075 201 441)
Spectrum
57075 201 441
€ 35,81* € 42,61
Ähnlich Rechargeable Accu (Mignon R6) 1.300mAh (1 Stück einzeln) (56656 101 111)
Spectrum
56656 101 111
€ 4,19* € 4,99
Ähnlich Rechargeable Platinum Accu (Mignon R6) 2er-Pack 2.300 (56806 101 402)
Spectrum
56806 101 402
€ 13,44* € 15,99
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Baby R14) 2er-Pack 3.000mAh (56714 101 402)
Spectrum
56714 101 402
€ 12,75* € 15,17
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Baby) R14 3.000mAh (56714 101 111)
Spectrum
56714 101 111
€ 9,33* € 11,10
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 2er-Pack 1.400mAh (56656 101 402)
Spectrum
56656 101 402
€ 6,28* € 7,47
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 2er-Pack 2.500mAh (56756 101 402)
Spectrum
56756 101 402
€ 9,01* € 10,72
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 4-er Pack 1.300mAh (56656 101 404)
Spectrum
56656 101 404
€ 9,44* € 11,23
Ähnlich VARTA-Akku Phone Power (T327) (58327101401)
Spectrum
58327101401
€ 10,48* € 12,47
Ähnlich
VARTA-Akku Phone Power f.Schnurloste. 2er-Pack Mignon 1700 mAh (58399 201 402)
Spectrum
58399 201 402
€ 8,67* € 10,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG