Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann maxE HR03 r2u NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann maxE HR03 r2u NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-199974
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030982
EAN:  4013674309825
HR03.ANS.800mAh.B2: Ansmann 5030982 maxE HR03 r2u Micro HR03 AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 800mAh
1,2V 800mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
Die Ansmann maxe vereint die Vorteile von Akkus und Primärzellen. Dank neuster Technologie besitzt der neue maxe Akku im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung und kann dennoch wie ein herkömmlicher NiMh-Akku geladen werden.
-Sofort voll einsatzbereit
-Über 1 Jahr Ladeerhaltung
-Ideal für Erstbestückung/OEM
-Ideal für selten genutzte Geräte
-Kein spezieller Lader erforderlich
Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):800
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > NiMh r2u > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Akku AAA, Akku Digitalkamera, Akku LR06, Ansmann, Blitzgeräte, Handscheinwerfer, Micro Akku, Micro Batterie, Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku, ready to use
Angebote (13)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 2 pro Stück € 6,00* € 2,18*
ITD 1 Tag 1 pro Packung € 4,50* € 4,25*
BUGcomputer 5 Tage 1 pro Stück € 6,99* € 4,28*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 4,68*
InLine 1 Tag 1 pro Paket € 6,90* € 4,76*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  2,18* €  2,59 pro Stück
ab 10 Stück €  2,05* €  2,44 pro Stück
ab 100 Stück €  1,92* €  2,28 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 4,36*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ANSMANN Automatik-Ladegerät für KFZ-Starterbatterie (5207372)
Ansmann
5207372
€ 44,29* € 52,71
Ähnlich
ANSMANN BASIC 4 plus Steckerladegerät EU-Version für (5107343)
Ansmann
5107343
€ 7,87* € 9,37
Ähnlich
ANSMANN Card Box, Schutzbox für Kartengröße CF/SM (4000433)
Ansmann
4000433
€ 1,17* € 1,39
Ähnlich
ANSMANN Card Box, Schutzbox für Kartengröße XD/SD/MMC (4000423)
Ansmann
4000423
€ 1,17* € 1,39
Ähnlich
ANSMANN DIGI CHARGER plus, Ladegerät für 3,6/7,2 Volt (5025023/EU)
Ansmann
5025023/EU
€ 24,84* € 29,56
Ähnlich ANSMANN DIGI SPEED 4 Ladegeräte-Set, silber/blau (5707113)
Ansmann
5707113
€ 43,81* € 52,13
Ähnlich
ANSMANN maxE Aktions-Set Ladegerät mit 4 x maxE Mignon Akkus (18005157)
Ansmann
5207423/01
€ 15,50* € 18,45
Ähnlich
ANSMANN maxE NiMH Micro (AAA) Akku und Batterie in einem, 5030982
Ansmann
5030982
€ 4,78* € 5,69
Ähnlich
ANSMANN maxE NiMH Micro (AAA) Akkus, 800 mAh (18005167)
Ansmann
5035042
€ 9,15* € 10,89
Ähnlich
ANSMANN maxE NiMH-Mignon (AA) Akku und Batterie in einem (18005129)
Ansmann
5030992
€ 4,68* € 5,57
Ähnlich
ANSMANN maxE NiMH-Mignon (AA) Akku und Batterie in einem (18005268)
Ansmann
5035052
€ 9,15* € 10,89
Ähnlich
ANSMANN maxE Power Set AA, kompaktes Steckerladegerät (18005158)
Ansmann
5107543
€ 8,75* € 10,41
Ähnlich
ANSMANN maxE Power-Set Ladegerät mit 2 x Micro AAA maxE (18005152)
Ansmann
5107403
€ 7,24* € 8,62
Ähnlich
ANSMANN maxE Speed-Set Ladegerät mit 4 x maxE Mignon Akkus (18005151)
Ansmann
5C07183
€ 23,05* € 27,43
Ähnlich
ANSMANN POWERline 4 mobil Kompakt-Ladegerät, für 1 - 4 (5707063)
Ansmann
5707063
€ 15,68* € 18,66
Ähnlich
ANSMANN Tischnetzgerät ATPS 2324, 12 - 24 Volt (5111092)
Ansmann
5111092
€ 25,51* € 30,36
Ähnlich
ANSMANN Universal-Steckernetzgerät AP 312, 3 - 12 Volt DC (5111023)
Ansmann
5111023
€ 5,51* € 6,56
Ähnlich
ANSMANN Universal-Steckernetzgerät APS 1012, 3 - 12 Volt DC (5111013)
Ansmann
5111013
€ 11,30* € 13,45
Ähnlich
ANSMANN Universal-Steckernetzgerät APS 1512, 3 - 12 Volt DC (5C11023)
Ansmann
5C11023
€ 13,77* € 16,39
Ähnlich Ergo Station II USB weiß (109108)
k.A.
109108
€ 60,28* € 71,73
Ähnlich PORT Chicago II Camouflage (100188)
k.A.
100188
€ 32,78* € 39,01
Ähnlich PORT City Milano bis 16" (100061)
k.A.
100061
€ 35,30* € 42,01
Ähnlich PORT City Milano bis 16" (100062)
k.A.
100062
€ 36,94* € 43,96
Ähnlich PORT Executive Cleveland II 15,4" (110105)
k.A.
110105
€ 52,69* € 62,70
Ähnlich PORT Executive Sydney Trolley 15,4" (110235)
k.A.
110235
€ 71,59* € 85,19
Ähnlich PORT Executive Zürich 15,4" (Polyester) (110060)
k.A.
110060
€ 52,56* € 62,55
Ähnlich PORT Hawaii L (400102)
k.A.
400102
€ 21,07* € 25,07
Ähnlich
PS105 1x parallel, 10/100 (M04420)
k.A.
M04420
€ 122,14* € 145,35
Ähnlich
PS112 Einbaukarte für Citizen Thermodr. (M04440)
k.A.
M04440
€ 128,99* € 153,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG