Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5030142 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  310-199973
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030142
EAN:  4013674030149
HR03.ANS.800mAh.B3: Ansmann 5030142 HR03 Micro AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 800mAh
1,2V 800mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 3 Stück)
Micro NiMH, 3er Blister, 800mAh

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 3er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
800
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Microakkus, Microakku, Akku
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
3
pro Stück
€ 6,00*
€ 1,80*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 6,19*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Vergleichspreis: 3 Stück für € 5,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG