Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5030902 HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ansmann 5030902 HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-199972
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030902
EAN:  4013674030903
HR6.ANS.800mAh.B2: Ansmann 5030902 HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 800mAh
1,2V 800mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
Mignon Neu NiMH, 2er Blister, 800mAh

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
800
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akku LR06, Ansmann, Micro Akku, Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
2
pro Stück
€ 6,00*
€ 1,31*
6 Tage
1
pro Stück
€ 3,50*
€ 2,79*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 2,88*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 2,62*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG