Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5030011 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann 5030011 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh
Artikel-Nr.:  310-199969
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030011
EAN:  k.A.
HR03.ANS.800mAh: Ansmann 5030011 HR03 Micro AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 800mAh
1,2V 800mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):800
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Micro Akku, Micro Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Microakkus, Microakku, Akku
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 2,02*
Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 2,10*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 2,59*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 2,79*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 2,92*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,10* €  2,50 pro Stück
ab 10 Stück €  1,78* €  2,12 pro Stück
ab 100 Stück €  1,58* €  1,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ansmann Photo HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 900mAh Blister(VE4)
Ansmann
5030502
€ 8,60* € 10,23
Ähnlich
Compit HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1000mAh Blister(VE4)
Compit
€ 9,16* € 10,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG