Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo HF-C1U Nickel-Metallhydrid Industrieakku Sondergröße prismatis


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Sanyo HF-C1U Nickel-Metallhydrid Industrieakku Sondergröße prismatis
Artikel-Nr.:  310-199938
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
SON.SAN.650mAh: Sanyo HF-C1U Nickel-Metallhydrid Industrieakku Sondergröße prismatisch *4/5F6 35,5x17x6,1 (LxBxH/mm) 1,2V 650mAh
1,2V 650mAh 35,5x17x6,1 (LxBxH/mm)



Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
650
Höhe (mm):
6.1
Durchmesser/Breite (mm):
17
Tiefe (mm):
35.5
... > Industrieakkus > Nickel-Metallhydrid > Sondergrößen
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 2,31*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG