Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM NiCd Funk Geräteakku für AEG TELEPORT-VII TELEPORT-N FUG10A / T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
OEM NiCd Funk Geräteakku für AEG TELEPORT-VII TELEPORT-N FUG10A / T5
Artikel-Nr.:   310-199825
Hersteller:   NoName
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
FNK.OEM: OEM NiCd Funk Geräteakku für AEG TELEPORT-VII TELEPORT-N FUG10A / T5316 71x71x22 (LxBxH/mm) 9,6V 700mAh
9,6V 700mAh 71x71x22 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):9.6
Kapazität (mAh):700
Höhe (mm):22
Durchmesser/Breite (mm):71
Tiefe (mm):71
... > Geräteakkus > Funk > AEG
Weitere Suchbegriffe: Funkakkus, Funkgerät Batterie, Akkus, BOS, FUG, Akku Funkgerät, Funkakku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 20,81*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,81* €  24,76 pro Stück
ab 10 Stück €  18,05* €  21,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG