Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic CRV3 Lithium Zelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic CRV3 Lithium Zelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-199660
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5410853014430
CRV3.PAN.B1: Panasonic CRV3 Fotozelle Lithium-Mangandioxid 19x15x53 (LxBxH/mm) 3V
3V 19x15x53 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):52.2
Durchmesser/Breite (mm):14.4
Tiefe (mm):19
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CRV3
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 9,04*
Elwitec 6 Tage pro Stück € 6,00* € 10,08*
Farnell 1 Tag pro Stück € 7,95* € 13,61*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,08* €  12,00 pro Stück
ab 10 Stück €  8,72* €  10,38 pro Stück
ab 100 Stück €  7,38* €  8,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Digital Multimeter Typ:72-7770
Tenma
72-7770
€ 9,34* € 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG