Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M3 CRV3 Lithium Zelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell Ultra M3 CRV3 Lithium Zelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-199659
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15036384
EAN:  5000394045873
CRV3.DUR.B1: Duracell 15036384 Ultra M3 CRV3 Fotozelle Lithium-Mangandioxid 19x15x53 (LxBxH/mm) 3V
3V 19x15x53 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):52.2
Durchmesser/Breite (mm):14.4
Tiefe (mm):19
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CRV3
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 6,51*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 12,60*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 12,89*
4Office 1 Tag € 4,95* € 13,01*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 13,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,51* €  7,75 pro Stück
ab 6 Stück €  5,51* €  6,56 pro Stück
ab 60 Stück €  4,62* €  5,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Baby (C/LR14/MN1400), (15071628)
Gillette
15071628
€ 3,26* € 3,88
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", E-Block (9V/MN1604/6LR61) (15071713)
Gillette
15071713
€ 3,74* € 4,45
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Flachblock (3LR12/MN1203) (15071705)
Gillette
15071705
€ 2,82* € 3,36
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Micro (AAA/LR03/MN2400) (75022139)
Gillette
75022139
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mignon (AA/LR6/MN1500), (75022128)
Gillette
75022128
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mignon (AA/LR6/MN1500), (75022130)
Gillette
75022130
€ 6,49* € 7,72
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mono (D/LR20/MN1300), (15071611)
Gillette
15071611
€ 6,67* € 7,94
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 123, 1er Blister (3040070)
Duracell
75005574
€ 4,26* € 5,07
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 123, 2er Blister (3040142)
Duracell
75005625
€ 7,15* € 8,51
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 223 (DL223 (3040071)
Duracell
15035774
€ 6,80* € 8,09
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 245 (2CR5/DL245 (3040072)
Duracell
15035775
€ 6,80* € 8,09
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, CR2, 1er Blister (3040073)
Duracell
75005578
€ 4,79* € 5,70
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, CR2, 2er Blister (3040143)
Duracell
75005833
€ 8,20* € 9,76
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie Ultra M3 , Lithium, CRV3 (CR17355), 15036384
Duracell
15036384
€ 13,01* € 15,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG