Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M3 223 CRP2 Lithium Zelle 6V Bulk(VE100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell Ultra M3 223 CRP2 Lithium Zelle 6V Bulk(VE100)
Artikel-Nr.:  310-199653
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  13269555
EAN:  0041333868998
CRP2.DUR.K100: Duracell 13269555 Ultra M3 223 CRP2 Fotozelle Lithium-Mangandioxid 34x19x36 (LxBxH/mm) 6V
6V 34x19x36 (LxBxH/mm)
im Bulk (VE 100 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 100er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):36
Durchmesser/Breite (mm):19
Tiefe (mm):34
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CRP2
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 100 Frei Haus € 3,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 100 Stück €  3,85* €  4,58 pro Stück
ab 400 Stück €  3,43* €  4,08 pro Stück
ab 1000 Stück €  2,79* €  3,32 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Vergleichspreis: 100 Stück für € 385,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Duracell Ultra M3 223 CRP2 Lithium Zelle 6V Blister
Duracell
15035774
€ 5,47* € 6,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG