Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo CR12600SE CR2NP Lithium Zelle 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sanyo CR12600SE CR2NP Lithium Zelle 3V
Artikel-Nr.:   310-199630
Hersteller:   Sanyo
Herst.-Nr.:   CR12600SE
EAN:   k.A.
CR2NP.SAN: Sanyo CR12600SE CR2NP Fotozelle Lithium-Mangandioxid 60x12 (HxØ/mm) 3V
3V 60x12 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):60
Durchmesser/Breite (mm):12
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR2NP
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 2 Tage € 6,00* € 4,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,40* €  5,24 pro Stück
ab 10 Stück €  3,91* €  4,65 pro Stück
ab 100 Stück €  3,18* €  3,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Varta 06202 101 401 CR2NP Lithium Zelle 3V Blister
Varta
06202 101 401
€ 6,15* € 7,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG