Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Renata CR2450N CR2450 Lithium Knopfzelle Sonderform für Halter 5077 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Renata CR2450N CR2450 Lithium Knopfzelle Sonderform für Halter 5077 3V
Artikel-Nr.:  310-199622
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  CR2450N
EAN:  7611579131625
CR2450.REN: Renata CR2450N CR2450 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid Sonderform für Halter 5077 5x24,5 (HxØ/mm) 3V
3V 5x24,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):5
Durchmesser/Breite (mm):24.5
... > Knopfzellen > Lithium > CR2450
Weitere Suchbegriffe: Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lit
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 2,43*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 3,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,43* €  2,89 pro Stück
ab 10 Stück €  2,21* €  2,63 pro Stück
ab 100 Stück €  1,77* €  2,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG