Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EEMB CR2450 Lithium Knopfzelle 3V Bulk(VE25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
EEMB CR2450 Lithium Knopfzelle 3V Bulk(VE25)
Artikel-Nr.:  310-199614
Hersteller:  EEMB
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CR2450.EEM.K25: EEMB CR2450 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 5x24,5 (HxØ/mm) 3V
3V 5x24,5 (HxØ/mm)
im Bulk (VE 25 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 25er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
5
Durchmesser/Breite (mm):
24.5
... > Knopfzellen > Lithium > CR2450
Weitere Suchbegriffe: Uhrenbatterie, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lit
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
25
€ 6,00*
€ 0,54*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Vergleichspreis: 25 Stück für € 13,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG