Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Duracell DL2450 CR2450 Lithium Knopfzelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell DL2450 CR2450 Lithium Knopfzelle 3V Blister
Artikel-Nr.:   310-199613
Hersteller:   Duracell
Herst.-Nr.:   15072359
EAN:   50774692
CR2450.DUR.B1: Duracell 15072359 DL2450 CR2450 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 5x24,5 (HxØ/mm) 3V
3V 5x24,5 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):5
Durchmesser/Breite (mm):24.5
... > Knopfzellen > Lithium > CR2450
Weitere Suchbegriffe: Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lit
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,28*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 1,51*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 1,74*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 2,82*
BueroXtra 2 Tage 1 pro Stück € 4,50* € 2,96*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,28* €  1,52 pro Stück
ab 10 Stück €  1,09* €  1,30 pro Stück
ab 100 Stück €  0,92* €  1,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec ProfiTec/
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si Renata/
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG