Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta 06430 101 401 CR2430 Lithium Knopfzelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta 06430 101 401 CR2430 Lithium Knopfzelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-199608
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06430 101 401
EAN:  4008496276929
CR2430.VAR.B1: Varta Consumer 06430 101 401 CR2430 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 3x24,5 (HxØ/mm) 3V
3V 3x24,5 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen.- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.- In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):3
Durchmesser/Breite (mm):24.5
... > Knopfzellen > Lithium > CR2430
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Varta, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lith
Angebote (14)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage 1 pro Stück € 6,99* € 1,01*
Elwitec 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 1,13*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 1,15*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 1,25*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 1,26*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,13* €  1,34 pro Stück
ab 10 Stück €  1,03* €  1,23 pro Stück
ab 100 Stück €  0,83* €  0,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG