Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Renata CR2325 Lithium Knopfzelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Renata CR2325 Lithium Knopfzelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-199596
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7611579126621
CR2325.REN.B1: Renata CR2325 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 2,5x23 (HxØ/mm) 3V
3V 2,5x23 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
2.5
Durchmesser/Breite (mm):
23
... > Knopfzellen > Lithium > CR2325
Weitere Suchbegriffe: Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, CR 2325, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Lith
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec
€ 6,00*
€ 1,52*
1 Tag
€ 4,16*
€ 3,16*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ProfiTec
BT-105
€ 6,48*
€ 7,71
Zubehör
Renata
BWT94
€ 37,25*
€ 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG