Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Becocell CR2320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becocell CR2320
Becocell CR2320
Artikel-Nr.:
     310-199591
Hersteller:
     Beco Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
Becocell CR2320 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 2x23 (HxØ/mm) 3V
3V 2x23 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung V:
3
Höhe mm:
2
Durchmesser/Breite mm:
23
Weitere Suchbegriffe: CR 2320, Lithiumbatterien Knopfzellen, Uhrenbatterie, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Backup Batterie, Stützbatterie, Mempack, Lithium Manganoxid, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lith
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,863*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,184*
€ 1,409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,077*
€ 1,282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,863*
€ 1,027
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
k.A.
-
ab € 6,672*
Zubehör
Renata Watch & Battery Tester BWT-94 6000080 Renata
Renata
6000080
ab € 33,625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG