Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta 06025 101 401 CR2025 Lithium Knopfzelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Varta 06025 101 401 CR2025 Lithium Knopfzelle 3V Blister
Artikel-Nr.:   310-199569
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   06025 101 401
EAN:   4008496276875
CR2025.VAR.B1: Varta Consumer 06025 101 401 CR2025 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 2,5x20 (HxØ/mm) 3V
3V 2,5x20 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen.
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
- In einer Handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):2.5
Durchmesser/Breite (mm):20
... > Knopfzellen > Lithium > CR2025
Weitere Suchbegriffe: Fotobatterien, ISDN, Knopfzelle Taschenrechner, Lithium, Lithium Manganoxid, Photobatterie, Uhrenbatterie, Varta, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lith
Angebote (20)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 0,58*
Elwitec 2 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 0,72*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,05*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 1,07*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 1,11*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,72* €  0,86 pro Stück
ab 10 Stück €  0,66* €  0,79 pro Stück
ab 100 Stück €  0,53* €  0,63 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG