Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5020142 CR2025 Lithium Knopfzelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Ansmann 5020142 CR2025 Lithium Knopfzelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-199560
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5020142
EAN:  4013674020140
CR2025.ANS.B1: Ansmann 5020142 CR2025 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 2,5x20 (HxØ/mm) 3V
3V 2,5x20 (HxØ/mm)
im Blister
CR 2025 3 V Lithium

Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):2.5
Durchmesser/Breite (mm):20
... > Knopfzellen > Lithium > CR2025
Weitere Suchbegriffe: Handscheinwerfer, Knopfzelle Taschenrechner, Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lith
Angebote (5)
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 0,72*
KABUCO 2 Tage € 4,00* € 0,90*
InLine 1 Tag € 6,90* € 0,94*
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 1,33*
wolkdirekt 6 Tage € 8,20* € 3,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,33* €  1,58 pro Stück
ab 10 Stück €  1,18* €  1,40 pro Stück
ab 100 Stück €  1,14* €  1,36 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Batterien ANSMANN, Alkaline-Batterien, LR 44-Knopfzelle, VE = 1 Stück (Preis per VE)
Ansmann
AA1066
€ 2,60* € 3,09
Ähnlich
Batterien ANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-1620, VE = 1 Stück (Preis per VE)
Ansmann
AA1070
€ 3,40* € 4,05
Ähnlich
Batterien ANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-2016, VE = 1 Stück (Preis per VE)
Ansmann
AA1071
€ 3,40* € 4,05
Ähnlich
Batterien ANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-2032, VE = 1 Stück (Preis per VE)
Ansmann
AA1073
€ 3,40* € 4,05
Ähnlich
BatterienANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-2450, VE = 1 Stück (Preis per VE)
Ansmann
AA1074
€ 3,40* € 4,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG