Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Professional Lithium CR2 Lithium Zelle 3V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Professional Lithium CR2 Lithium Zelle 3V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-199541
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06206 301 402
EAN:  4008496537402
CR2.VAR.B2: Varta Consumer 06206 301 402 Professional Lithium CR2 Fotozelle Lithium-Mangandioxid 27x15,6 (HxØ/mm) 3V
3V 27x15,6 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
Varta Professional Lithium Batterien.
- Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Photo-Applikationen.
- Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr unabhängigkeit.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):920
Höhe (mm):27
Durchmesser/Breite (mm):15.6
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR2
Weitere Suchbegriffe: Varta, Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 € 6,00* € 5,80*
buero2b_IT_com 13 Tage 1 € 6,45* € 14,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  5,80* €  6,90 pro Stück
ab 20 Stück €  4,76* €  5,66 pro Stück
ab 100 Stück €  3,87* €  4,61 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 11,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CR 1620 Lithium (06620 101 401)
Spectrum
06620 101 401
€ 4,66* € 5,55
Ähnlich
Easy Energy Pocket Charger (4 x Mignon 2.100 mAh) (57062 101 451)
Spectrum
57062 101 451
€ 15,75* € 18,74
Ähnlich
Photobatterie CR123A (2er Pack) (06205 301 402)
Spectrum
06205 301 402
€ 9,64* € 11,47
Ähnlich Rechargeable Platinum Accu (Mignon R6) 2er-Pack 2.300 (56806 101 402)
Spectrum
56806 101 402
€ 13,44* € 15,99
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Micro) 4er Pack 1.000mAh R3) (56763 101 404)
Spectrum
56763 101 404
€ 14,42* € 17,16
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 2er-Pack 1.400mAh (56656 101 402)
Spectrum
56656 101 402
€ 6,28* € 7,47
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 2er-Pack 2.500mAh (56756 101 402)
Spectrum
56756 101 402
€ 9,01* € 10,72
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 4-er Pack 1.300mAh (56656 101 404)
Spectrum
56656 101 404
€ 9,44* € 11,23
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon) 4er-Pack 2.700mAh (R6) (56766 101 404)
Spectrum
56766 101 404
€ 16,77* € 19,96
Ähnlich
V13GA Batterie (LR44) Alkali-Mangan (04276 101 401)
Spectrum
04276 101 401
€ 3,79* € 4,51
Ähnlich VARTA-Akku Phone Power (T327) (58327101401)
Spectrum
58327101401
€ 10,48* € 12,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG