Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M3 CR2 Lithium Zelle 3V Bulk(VE500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Duracell Ultra M3 CR2 Lithium Zelle 3V Bulk(VE500)
Artikel-Nr.:  310-199535
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  75014899
EAN:  k.A.
CR2.DUR.K500: Duracell 75014899 Ultra M3 CR2 Fotozelle Lithium-Mangandioxid 27x15,6 (HxØ/mm) 3V
3V 27x15,6 (HxØ/mm)
im Bulk (VE 500 Stück)
DURACELLs Entwicklung für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z.B. DigiCams oder Spielzeug. Mit dem praktischen PowerCheck – einfach Kontaktpunkte auf der Batterie 10 Sekunden drücken und jederzeit Energiestand prüfen.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 500er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
27
Durchmesser/Breite (mm):
15.6
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR2
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
500
Frei Haus
€ 1,54*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Vergleichspreis: 500 Stück für € 770,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG