Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic CR1632 Lithium Knopfzelle 3V Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Panasonic CR1632 Lithium Knopfzelle 3V Bulk
Artikel-Nr.:  310-199529
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CR1632.PAN.K1: Panasonic CR1632 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 3,2x16 (HxØ/mm) 3V
3V 3,2x16 (HxØ/mm)
im Bulk


Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
3.2
Durchmesser/Breite (mm):
16
... > Knopfzellen > Lithium > CR1632
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Uhrenbatterie, CR 1632, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Lith
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 0,85*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG