Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta 06620 101 401 CR1620 Lithium Knopfzelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta 06620 101 401 CR1620 Lithium Knopfzelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-199525
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06620 101 401
EAN:  4008496276936
CR1620.VAR.B1: Varta Consumer 06620 101 401 CR1620 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 2x16 (HxØ/mm) 3V
3V 2x16 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen.
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
- In einer Handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
2
Durchmesser/Breite (mm):
16
... > Knopfzellen > Lithium > CR1620
Weitere Suchbegriffe: Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Varta, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lith
Angebote (11)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
1
pro Stück
€ 5,84*
€ 1,16*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 1,18*
Elwitec
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 1,20*
6 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 1,29*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ProfiTec
BT-105
€ 6,48*
€ 7,71
Zubehör
Renata
BWT94
€ 37,25*
€ 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG