Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Professional Lithium CR123 Lithium Zelle 3V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Professional Lithium CR123 Lithium Zelle 3V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-199512
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06205 301 402
EAN:  4008496537327
CR123.VAR.B2: Varta Consumer 06205 301 402 Professional Lithium CR123 (CR17345) Fotozelle Lithium-Mangandioxid 34,5x17 (HxØ/mm) 3V
3V 34,5x17 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
Varta Professional Lithium Batterien.
- Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Photo-Applikationen.
- Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr unabhängigkeit.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):1600
Höhe (mm):34.5
Durchmesser/Breite (mm):17
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR123 CR17345
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Varta, Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 € 6,00* € 2,84*
buero2b_com 3 Tage 1 € 6,00* € 7,54*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 7,70*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 7,81*
buero2b_IT_com 3 Tage 1 € 6,45* € 9,64*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  2,84* €  3,38 pro Stück
ab 20 Stück €  2,43* €  2,89 pro Stück
ab 100 Stück €  1,84* €  2,19 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 5,68*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CR 1620 Lithium (06620 101 401)
Spectrum
06620 101 401
€ 4,66* € 5,55
Ähnlich
Easy Energy Pocket Charger (4 x Mignon 2.100 mAh) (57062 101 451)
Spectrum
57062 101 451
€ 15,75* € 18,74
Ähnlich Rechargeable Platinum Accu (Mignon R6) 2er-Pack 2.300 (56806 101 402)
Spectrum
56806 101 402
€ 13,44* € 15,99
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Baby R14) 2er-Pack 3.000mAh (56714 101 402)
Spectrum
56714 101 402
€ 12,75* € 15,17
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Micro) 4er Pack 1.000mAh R3) (56763 101 404)
Spectrum
56763 101 404
€ 14,42* € 17,16
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 2er-Pack 1.400mAh (56656 101 402)
Spectrum
56656 101 402
€ 6,28* € 7,47
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 2er-Pack 2.500mAh (56756 101 402)
Spectrum
56756 101 402
€ 9,01* € 10,72
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 4-er Pack 1.300mAh (56656 101 404)
Spectrum
56656 101 404
€ 9,44* € 11,23
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon) 4er-Pack 2.700mAh (R6) (56766 101 404)
Spectrum
56766 101 404
€ 16,77* € 19,96
Ähnlich
V13GA Batterie (LR44) Alkali-Mangan (04276 101 401)
Spectrum
04276 101 401
€ 3,79* € 4,51
Ähnlich
VARTA Foto-Batterie "Professional Lithium", 2CR5, 6,0 Volt (3060183)
Varta
06203 301 401
€ 6,90* € 8,21
Ähnlich
VARTA Foto-Batterie "Professional Lithium", CR-P2, 6,0 Volt (3060216)
Varta
06204 301 401
€ 7,35* € 8,75
Ähnlich
VARTA Foto-Batterie "Professional Lithium", CR123A, 3,0 Volt (3060184)
Varta
06205 301 401
€ 4,30* € 5,12
Ähnlich
VARTA Foto-Batterie "Professional Lithium", CR2, 3,0 Volt (3060185)
Varta
06206 301 401
€ 5,65* € 6,72
Ähnlich
VARTA Foto-Batterie Professional Lithium , CR123A, 3,0 Volt 06205 301 402
Varta
06205 301 402
€ 7,81* € 9,29
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V303 (SR44), 1,55 Volt, (00303 101 111)
Spectrum
00303 101 111
€ 1,25* € 1,49
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V309 (SR48), 1,55 Volt, 70 mAh (00309 101 111)
Spectrum
00309 101 111
€ 1,39* € 1,65
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V315 (SR67), 1,55 Volt, 20 mAh (00315 101 111)
Spectrum
00315 101 111
€ 0,76* € 0,90
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V317 (SR62), 1,55 Volt, 8 mAh (00317 101 111)
Spectrum
00317 101 111
€ 1,18* € 1,40
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V319 (SR64), 1,55 Volt, 16 mAh (00319 101 111)
Spectrum
00319 101 111
€ 1,19* € 1,42
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V329, 1,55 Volt, 36 mAh (00329 101 111)
Spectrum
00329 101 111
€ 1,15* € 1,37
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V344 (SR42), 1,55 Volt,100 mAh (00344 101 111)
Spectrum
00344 101 111
€ 1,19* € 1,42
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V370 (SR69), High Drain, (00370 101 111)
Spectrum
00370 101 111
€ 0,82* € 0,98
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V381 (SR63), 1,55 Volt, 45 mAh (00381 101 111)
Spectrum
00381 101 111
€ 1,17* € 1,39
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V389 (SR54), High Drain, (00389 101 111)
Spectrum
00389 101 111
€ 0,96* € 1,14
Ähnlich
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V393 (SR48), High Drain, (00393 101 111)
Spectrum
00393 101 111
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich VARTA-Akku Phone Power (T327) (58327101401)
Spectrum
58327101401
€ 10,48* € 12,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG