Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M3 123 CR123 Lithium Zelle 3V Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell Ultra M3 123 CR123 Lithium Zelle 3V Bulk
Artikel-Nr.:  310-199506
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  75015372
EAN:  k.A.
CR123.DUR.K1: Duracell 75015372 Ultra M3 123 CR123 (CR17345) Fotozelle Lithium-Mangandioxid 34,5x17 (HxØ/mm) 3V
3V 34,5x17 (HxØ/mm)
im Bulk
DURACELLs Entwicklung für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z.B. DigiCams oder Spielzeug. Mit dem praktischen PowerCheck – einfach Kontaktpunkte auf der Batterie 10 Sekunden drücken und jederzeit Energiestand prüfen.

Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):34.5
Durchmesser/Breite (mm):17
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR123 CR17345
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 1,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,53* €  1,82 pro Stück
ab 1200 Stück €  1,24* €  1,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG