Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M3 123 CR123 Lithium Zelle 3V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell Ultra M3 123 CR123 Lithium Zelle 3V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:   310-199505
Hersteller:   Duracell
Herst.-Nr.:   75005625
EAN:   5000394020320
CR123.DUR.B2: Duracell 75005625 Ultra M3 123 CR123 (CR17345) Fotozelle Lithium-Mangandioxid 34,5x17 (HxØ/mm) 3V
3V 34,5x17 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
DURACELLs Entwicklung für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z.B. DigiCams oder Spielzeug. Mit dem praktischen PowerCheck – einfach Kontaktpunkte auf der Batterie 10 Sekunden drücken und jederzeit Energiestand prüfen.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):34.5
Durchmesser/Breite (mm):17
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR123 CR17345
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 2 € 6,00* € 1,81*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  1,81* €  2,15 pro Stück
ab 20 Stück €  1,61* €  1,92 pro Stück
ab 100 Stück €  1,31* €  1,56 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 3,62*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG