Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M3 CR123 Lithium Zelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Duracell Ultra M3 CR123 Lithium Zelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-199503
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  75005574
EAN:  5000394123106
CR123.DUR.B1: Duracell 75005574 Ultra M3 CR123 (CR17345) Fotozelle Lithium-Mangandioxid 34,5x17 (HxØ/mm) 3V
3V 34,5x17 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
1200
Höhe (mm):
34.5
Durchmesser/Breite (mm):
17
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR123 CR17345
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Zweckform, Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Elwitec
€ 6,00*
€ 1,99*
1 Tag
€ 6,00*
€ 4,26*
5 Tage
€ 6,00*
€ 4,84*
1 Tag
€ 4,95*
€ 6,78*
1 Tag
€ 4,16*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gillette
DUR087835
€ 7,47*
€ 8,89
Ähnlich
Gillette
15071628
€ 3,26*
€ 3,88
Ähnlich
Gillette
15071713
€ 3,74*
€ 4,45
Ähnlich
Gillette
15071705
€ 2,82*
€ 3,36
Ähnlich
Gillette
75022139
€ 3,70*
€ 4,40
Ähnlich
Gillette
75022128
€ 3,70*
€ 4,40
Ähnlich
Gillette
75022130
€ 6,46*
€ 7,69
Ähnlich
Gillette
15071610
€ 3,80*
€ 4,52
Ähnlich
Gillette
15071611
€ 6,66*
€ 7,93
Ähnlich
Zweckform
DUR087828
€ 17,51*
€ 20,84
Ähnlich
Zweckform
DUR065710
€ 16,52*
€ 19,66
Ähnlich
Zweckform
DUR065253
€ 9,16*
€ 10,90
Ähnlich
Zweckform
DUR065239
€ 7,00*
€ 8,33
Ähnlich
Zweckform
DUR065246
€ 7,61*
€ 9,06
Ähnlich
Zweckform
DUR065222
€ 8,99*
€ 10,70
Ähnlich
Zweckform
DUR065215
€ 8,99*
€ 10,70
Ähnlich
Zweckform
DUR953042
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Zweckform
DUR668854
€ 7,51*
€ 8,94
Ähnlich
Zweckform
DUR953011
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Zweckform
DUR087811
€ 12,55*
€ 14,93
Ähnlich
Duracell
75005625
€ 7,15*
€ 8,51
Ähnlich
Duracell
15035774
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Duracell
15035775
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Duracell
75005578
€ 4,79*
€ 5,70
Ähnlich
Duracell
75005833
€ 8,20*
€ 9,76
Ähnlich
Duracell
15036384
€ 12,60*
€ 14,99
Ähnlich
Duracell
75005574
€ 6,78*
€ 8,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG