Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5020062 CR1220 Lithium Knopfzelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Ansmann 5020062 CR1220 Lithium Knopfzelle 3V Blister
Artikel-Nr.:   310-199490
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   5020062
EAN:   4013674020065
CR1220.ANS.B1: Ansmann 5020062 CR1220 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 2x12,5 (HxØ/mm) 3V
3V 2x12,5 (HxØ/mm)
im Blister
CR 1220 3 V Lithium

Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):2
Durchmesser/Breite (mm):12.5
... > Knopfzellen > Lithium > CR1220
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lith
Angebote (3)
Versand
Netto
^
InLine 1 Tag € 6,90* € 0,86*
KABUCO 2 Tage € 4,00* € 1,05*
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 1,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,20* €  1,43 pro Stück
ab 10 Stück €  1,07* €  1,27 pro Stück
ab 100 Stück €  1,02* €  1,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG