Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta 06131 101 401 CR1/3N Lithium Zelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta 06131 101 401 CR1/3N Lithium Zelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-199478
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06131 101 401
EAN:  4008496274147
CR1/3N.VAR.B1: Varta Consumer 06131 101 401 CR1/3N Fotozelle Lithium-Mangandioxid 10,1x12 (HxØ/mm) 3V
3V 10,1x12 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen.
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
- In einer Handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):10.1
Durchmesser/Breite (mm):12
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR-1/3N
Weitere Suchbegriffe: Varta, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 3,27*
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 3,28*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 3,31*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 3,45*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 4,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,28* €  3,90 pro Stück
ab 10 Stück €  2,98* €  3,55 pro Stück
ab 100 Stück €  2,49* €  2,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Duracell DL1/3N CR1/3N Lithium Zelle 3V Blister
Duracell
75005825
€ 2,68* € 3,19
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 1/3 N Bli.1
Varta
06131 101 401
€ 4,00* € 4,76
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 1616 Bli.1
Varta
06616 101 401
€ 1,25* € 1,49
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 2 NP Bli.1
Varta
06202 101 401
€ 8,99* € 10,70
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 2320 Bli.1
Varta
06320 101 401
€ 1,45* € 1,73
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR1216, 3 Volt (3060349)
Varta
06216 101 401
€ 1,73* € 2,06
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR1220, 3,0 Volt (3060350)
Varta
06220 101 401
€ 1,26* € 1,50
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR1620, 3,0 Volt (3060355)
Varta
06620 101 401
€ 1,34* € 1,59
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2016, 3 Volt (3060346)
Varta
06016 101 401
€ 1,11* € 1,32
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2025, 3 Volt (3060347)
Varta
06025 101 401
€ 1,11* € 1,32
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2032, 3,0 Volt (3060348)
Varta
06032 101 401
€ 1,11* € 1,32
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2430, 3,0 Volt (3060352)
Varta
06430 101 401
€ 1,26* € 1,50
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle "Electronics", CR2450, 3,0 Volt (3060353)
Varta
06450 101 401
€ 2,30* € 2,74
Ähnlich
VARTA Lithium Knopfzelle/Batterie "Electronics" V28PXL (3060193)
Varta
06231 101 401
€ 6,90* € 8,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG