Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo CR1/3N mit 3-er Printlötfahnen ++- CR1/3N Lithium Zelle 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Sanyo CR1/3N mit 3-er Printlötfahnen ++- CR1/3N Lithium Zelle 3V
Artikel-Nr.:  310-199477
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  CR1/3N
EAN:  k.A.
CR1/3N.SAN: Sanyo CR1/3N mit 3-er Printlötfahnen ++- CR1/3N Fotozelle Lithium-Mangandioxid 10,1x12 (HxØ/mm) 3V
3V 10,1x12 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
10.1
Durchmesser/Breite (mm):
12
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR-1/3N
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 3,99*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG