Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Varta CR1/2AACD CR-1/2AA Lithium Industriezelle mit axialen Drähten 3V
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Elwitec
Artikel-Nr.:
310-199468
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
6127 501 301
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lithium Manganoxid
Varta
CR-1/2AA.VAR
: Varta Microbattery 6127 501 301 CR1/2AACD CR-1/2AA Industriezelle Lithium-Mangandioxid mit axialen Drähten 25,2x14,5 (HxØ/mm) 3V
3V 25,2x14,5 (HxØ/mm)
Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
25.2
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... >
Sonderzellen und Batterien
>
Lithium
>
1/2AA
Weitere Suchbegriffe:
Batterien
,
Spezialbatterien
,
Lithiumbatterien
,
Mangan
,
Spezialbatterie
,
Batterie
,
Lithium
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Elwitec
1 Tag
€ 6,00*
€ 3,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elwitec
Versand
von Elwitec
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG