Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo CR14250SE CR-1/2AA Lithium Industriezelle 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sanyo CR14250SE CR-1/2AA Lithium Industriezelle 3V
Artikel-Nr.:  310-199466
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  CR14250SE
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lithium Manganoxid
CR-1/2AA.SAN: Sanyo CR14250SE CR-1/2AA Industriezelle Lithium-Mangandioxid 25,2x14,5 (HxØ/mm) 3V
3V 25,2x14,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):25.2
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > 1/2AA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Lithiumbatterien, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 3,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,40* €  4,05 pro Stück
ab 10 Stück €  3,03* €  3,61 pro Stück
ab 100 Stück €  2,46* €  2,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG