Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energizer L92 FR03 Lithium Micro Zelle 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Energizer L92 FR03 Lithium Micro Zelle 1,5V
Artikel-Nr.:  310-199458
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
FR03.ENE: Energizer L92 FR03 Micro AAA Standardzelle Lithium-Eisendisulfid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 44,5x10,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.5
... > Standardzellen und Batterien > Lithium > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Lithiumbatterien, LR3, UM4, AM4, Microbatterien, Microzellen, Zellen, Rundzellen, Mangan, Lithium, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 2,28*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG