Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Handy Geräteakku für Bosch COM 908 COM 909 Dual 3,6V 600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-199183
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CEL.OEM: OEM LIO Handy Geräteakku für Bosch COM 908 COM 909 Dual 3,6V 600mAh
3,6V 600mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3.6
Kapazität (mAh):
600
... > Geräteakkus > Handy > Bosch
Weitere Suchbegriffe: Handyakkus, Handy Batterie, Akkus, Mobiltelefon Akku, GSM Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 6,90*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG