Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann A-Rim 1 LIO PDA Geräteakku für BlackBerry für Blackb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann A-Rim 1 LIO PDA Geräteakku für BlackBerry für Blackb
Artikel-Nr.:  310-199146
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5060293
EAN:  4013674060290
PPC.ANS.B1: Ansmann 5060293 A-Rim 1 LIO PDA Geräteakku für BlackBerry für Blackberry 3,7V 950mAh
3,7V 950mAh
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):3.7
Kapazität (mAh):950
... > Geräteakkus > Pocket PC > BlackBerry
Weitere Suchbegriffe: Pocket PC Akku, PDA Akku, Handheld Akku, Akkus, MDA Akku, Computer Batterie
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 10,78*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 20,97*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,78* €  12,83 pro Stück
ab 12 Stück €  10,33* €  12,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG