Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Video Geräteakku für Minolta NP-400 Dimage A1 A2 Dynax 5D 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO Video Geräteakku für Minolta NP-400 Dimage A1 A2 Dynax 5D 7
Artikel-Nr.:  310-199084
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CAM.OEM: OEM LIO Video Geräteakku für Minolta NP-400 Dimage A1 A2 Dynax 5D 7D Sigma SD14 Pentax K10D/K 55x39x20,95 (LxBxH/mm) 7,4V 1500mAh
7,4V 1500mAh 55x39x20,95 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
7.4
Kapazität (mAh):
1500
Höhe (mm):
20.95
Durchmesser/Breite (mm):
39
Tiefe (mm):
55
... > Geräteakkus > Video-Digitalkamera > Minolta
Weitere Suchbegriffe: Kamera Akku, Video Akku, Digicam Akku, Digitalkamera Akku, Akkus, Kameraakkus, Videoakkus, Fotoakkus
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 9,34*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG