Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM LIO Video Geräteakku für Minolta NP-700 DG-X50-K G-X50-R DG-X50-


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM LIO Video Geräteakku für Minolta NP-700 DG-X50-K G-X50-R DG-X50-
Artikel-Nr.:  310-199071
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CAM.OEM: OEM LIO Video Geräteakku für Minolta NP-700 DG-X50-K G-X50-R DG-X50-S / Dimage X50 X60 / Sanyo DB-L30 Xacti VPC-A5 / Samsung SLB-0637 Digimax L77 / Pentax D-LI72 47x15,4x15 (LxBxH/mm) 3,7V 950mAh
3,7V 950mAh 47x15,4x15 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3.7
Kapazität (mAh):
950
Höhe (mm):
15
Durchmesser/Breite (mm):
15.4
Tiefe (mm):
47
... > Geräteakkus > Video-Digitalkamera > Minolta
Weitere Suchbegriffe: Akku für Sanyo, Kamera Akku, Video Akku, Digicam Akku, Digitalkamera Akku, Akkus, Kameraakkus, Videoakkus, Fotoakkus
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 5,86*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG