Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta ACCU Rechargeable P42 LIO Video Geräteakku für Nikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta ACCU Rechargeable P42 LIO Video Geräteakku für Nikon
Artikel-Nr.:  310-198977
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  05742 101 401
EAN:  4008496545285
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Varta
CAM.VAR.B1: Varta Consumer 05742 101 401 ACCU Rechargeable P42 LIO Video Geräteakku für Nikon D 70 / D 100 7,2V 1500mAh
7,2V 1500mAh
im Blister
Premium-Qualität, präzise Energie für Digitalkameras: nicht nur als Ersatz für den Original-Akku, sondern auch als Zweitakku für eine Verlängerung der Nutzungszeit im mobilen Eisatz.
-Höhere Performance für mehr Photos, mehr Mobilität und damit mehr unabhängigkeit.
Weitere Informationen:
Spannung (V):
7.2
Kapazität (mAh):
1500
... > Geräteakkus > Video-Digitalkamera > Varta Foto Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 28,52*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG