Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann A-Nik EN-EL1 LIO Video Geräteakku für Nikon EN-EL1 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ansmann A-Nik EN-EL1 LIO Video Geräteakku für Nikon EN-EL1 N
Artikel-Nr.:  310-198931
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5022413
EAN:  4013674022410
CAM.ANS.B1: Ansmann 5022413 A-Nik EN-EL1 LIO Video Geräteakku für Nikon EN-EL1 Nikon Coolpix 775 880 885 4300 4500 4800 5000 5400 5700 8700 990 995 7,4V 730mAh
7,4V 730mAh
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
7.4
Kapazität (mAh):
730
... > Geräteakkus > Video-Digitalkamera > Ansmann
Weitere Suchbegriffe: Lithium Ion Akku
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
pro Stück
€ 6,00*
€ 14,67*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 14,74*
5 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 16,30*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 16,63*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansmann
5022583
€ 27,42*
€ 32,63
Ähnlich
Ansmann
A-Sam 1137
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Ansmann
A-Sam 0737
€ 6,02*
€ 7,16
Ähnlich
Ansmann
A-Pen D Li 8
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Ansmann
A-Son NP FE 1
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Ansmann
A-Son NP FM 50
€ 33,70*
€ 40,10
Ähnlich
Ansmann
A-Can NB 2 LH
€ 16,80*
€ 19,99
Ähnlich
Ansmann
A-Min NP 1
€ 6,35*
€ 7,56
Ähnlich
Ansmann
A-Min NP 200
€ 9,55*
€ 11,36
Ähnlich
Ansmann
A-Nik EN EL 3
€ 18,00*
€ 21,42
Ähnlich
Ansmann
A-Oly BC M1
€ 17,95*
€ 21,36
Ähnlich
Ansmann
A-Oly LI B/ 12B
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Ansmann
A-Oly Li 42 B
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Ansmann
A-Can NB 5 L
€ 13,45*
€ 16,01
Ähnlich
Ansmann
5022403/05
€ 23,25*
€ 27,67
Ähnlich
Ansmann
A-Nik EN EL 1
€ 17,04*
€ 20,28
Ähnlich
CA Computer Associates
ETRAVE7103BPWM
€ 38,44*
€ 45,74
Ähnlich
CA Computer Associates
ETRAVE7130BPWM
€ 261,48*
€ 311,16
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F6007-L100
€ 79,43*
€ 94,52
Ähnlich
Kingston
KVR400D2N3/256
€ 16,18*
€ 19,25
Ähnlich
Kingston
KVR400D2N3K2/512
€ 24,34*
€ 28,96
Ähnlich
Verbatim
43297
€ 7,05*
€ 8,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG