Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maxell 6LF22 9V-Block Alkali 9V-Block Batterie 9V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Maxell 6LF22 9V-Block Alkali 9V-Block Batterie 9V Blister
Artikel-Nr.:   310-198508
Hersteller:   Maxell
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4902580150259
6LR61.MAX.B1: Maxell 6LF22 9V-Block (6LF22 6LR61) Standardbatterie Alkali-Mangan 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 9V
9V 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):9
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):48.5
Durchmesser/Breite (mm):17.5
Tiefe (mm):26.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > 9V-Block (6LR61 oder 6LF22)
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, 6AM61, 9V-Batterien, E-Blocks, 9V-Block, Blockbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 1,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,02* €  1,21 pro Stück
ab 24 Stück €  0,96* €  1,14 pro Stück
ab 240 Stück €  0,83* €  0,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG