Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Plus MN1604 6LF22 *blau 9V-Block Alkali 9V-Block Batter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell Plus MN1604 6LF22 *blau 9V-Block Alkali 9V-Block Batter
Artikel-Nr.:  310-198504
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15071714
EAN:  5000394038219
Suchbegriffe:
Alkali Mangan
Duracell
6LR61.DUR.B2: Duracell 15071714 Plus MN1604 6LF22 *blau 9V-Block (6LF22 6LR61) Standardbatterie Alkali-Mangan 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 9V
9V 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
Der Klassiker von DURACELL für Geräte des täglichen Bedarfs, wie Wecker, Wanduhren, Diskmen, Taschenlampen, Fernbedienungen, Telefone, mp3-Player etc.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):9
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):48.5
Durchmesser/Breite (mm):17.5
Tiefe (mm):26.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > 9V-Block (6LR61 oder 6LF22)
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, 6AM61, 9V-Batterien, E-Blocks, 9V-Block, Block Batterie, Blockbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 2,13*
Conrad 1 Tag 1 pro Paket € 4,16* € 6,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  2,13* €  2,53 pro Stück
ab 20 Stück €  2,00* €  2,38 pro Stück
ab 100 Stück €  1,74* €  2,07 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 4,26*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG