Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5015172 6LF22 9V-Block Alkali 9V-Block Batterie 9V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann 5015172 6LF22 9V-Block Alkali 9V-Block Batterie 9V Blister
Artikel-Nr.:  310-198494
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5015172
EAN:  4013674015177
6LR61.ANS.B1: Ansmann 5015172 6LF22 9V-Block (6LF22 6LR61) Standardbatterie Alkali-Mangan 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 9V
9V 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):9
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):48.5
Durchmesser/Breite (mm):17.5
Tiefe (mm):26.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > 9V-Block (6LR61 oder 6LF22)
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Blei, Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, 6AM61, 9V-Batterien, E-Blocks, 9V-Block, Blockbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage pro Stück € 6,00* € 1,46*
InLine 1 Tag pro Paket € 6,90* € 1,58*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 1,64*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 1,93*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 2,23*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,46* €  1,74 pro Stück
ab 10 Stück €  1,24* €  1,48 pro Stück
ab 100 Stück €  1,08* €  1,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG